Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885553 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885553 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun
Inter-Tech 88885553 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92249084
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885553
EAN/GTIN:
     4260455646833
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kompatible Produkte
Inter-Tech 88881339
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.