Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PP-4401A070 3D-Druckmaterial Polypropylen (PP) Neutral 700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF PP-4401A070 3D-Druckmaterial Polypropylen (PP) Neutral 700 g
BASF PP-4401A070 3D-Druckmaterial Polypropylen (PP) Neutral 700 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92094665
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PP-4401A070
EAN/GTIN:
     8718969926218
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polypropylen (PP)
Druckfarben
Neutral
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
20 mm/sek
Schlagzähigkeit
41.8 kJ/m²
Biegemodul
575 MPa
Biegsamkeit
22.9 MPa
Bruchdehnung
118.6 %
Zugfestigkeit
15500 kPa
Glasübergangstemperatur
83 °C
Düsentemperatur
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.