Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2661695 Schreibtischablage Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2661695 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Helit H2661695 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     2478B-179000493459
Herst.-Nr.:
     H2661695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
345 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
67 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
100
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,93*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,95*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,95*
3 Tage
210
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 1,98*
1 Tag
100
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 165 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 86,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661625
ab € 1,08*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661634
ab € 1,07*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661682
ab € 1,08*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661652
ab € 1,08*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661653
ab € 5,60*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661628
ab € 5,59*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661632
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.