Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Helit H2661625 Schreibtischablage Recycelbarer Kunststoff Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-92039902
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2661625
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Länge (mm)
345 mm
Höhe
67 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helit H2661634 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H2661634
€ 2,00*
Sonstiges
Helit H2661682 Schreibtischablage Recycelbarer Kunststoff Hellgrau
helit innovative Büroprodukte
H2661682
€ 1,93*
Sonstiges
HELIT H2661695 Briefablage für DIN A4-C4 Kunststoff schwarz H67xB254xT347 mm mi
helit innovative Büroprodukte
H2661695
€ 1,77*
Sonstiges
Briefablage f.DIN A4-C4 Ku.grün H67xB254xT347mm
helit innovative Büroprodukte
H2661652
€ 1,95*
Sonstiges
helit Briefablage "the green staff", DIN A4, hellgrün für DIN A4 bis C4, aus recyceltem Kunststoff (mindestens - 5 Stück (H2661653)
helit innovative Büroprodukte
H2661653
€ 2,48*
Sonstiges
helit Briefablage "the green staff", DIN A4, pink (5171086)
helit innovative Büroprodukte
H2661628
€ 2,21*
Sonstiges
helit Briefablage "the green staff", DIN A4, türkis (5171087)
helit innovative Büroprodukte
H2661632
€ 2,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.