Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage f.DIN A4-C4 Ku.grün H67xB254xT347mm m.Griffmulde u.Beschriftungsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000493457
Herst.-Nr.:
     H2661652
EAN/GTIN:
     4012086022728
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
für DIN A4-C4 · recycelter Kunststoff · mit Griffmulde und Beschriftungsmöglichkeit · stapelbar · H 67 x B 254 x T 347 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Griffmulde und Beschriftungsfeld· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
254 mm
Marke:
HELIT
für Format:
DIN A4-C4
Tiefe:
347 mm
Höhe:
67 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb a4 polystrol grün, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagesystem, Briefablagen, Briefablagesystem, Briefablagesysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,11*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,11*
Lager 1498
5
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,28*
2 Tage
153
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,28*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661625
ab € 1,06*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661634
ab € 1,04*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661682
ab € 1,06*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661695
ab € 1,03*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661653
ab € 5,59*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661628
ab € 5,61*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661632
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.