| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92007553 Herst.-Nr.: 00205078 EAN/GTIN: 4047443440303 |
| |
|
| | |
| HD-TV, 8K-Kabel... dabei beginnt die Qualität von Fernsehbild und -ton bereits schon beim SAT-Kabel. Dieses F-Stecker-Kabel gibt wirklich alles, damit Sie besten Fernsehempfang genießen können: starke 120 dB für absolut störungsfreien Empfang verpackt in High-Tech-Aramidfasern.
- Mit Aramidfasern verstärkter Hightech-Kabelmantel: besonders robust, wärmebeständig und langlebig - Schirmungsmaß von 120 Dezibel (je zwei Lagen extrem dichtes Geflecht + Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen - Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - Vierfache Abschirmung für eine optimale Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - Koaxialer Kabelaufbau für einen satten Bass und klare Höhen - Robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlässige Signalübertragung - Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Einfache Verlegung durch elastisches, umweltschonendes TPE-Material - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | F | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Verstärkung | 120 dB | | Jackenmaterial | Stoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |