Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91680661
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6802
EAN/GTIN:
     731304427926
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
120000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
599.65 kg
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Lenkrollen
Ja
Vormontiert
Ja
Zertifizierung
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2258 mm
Gewicht
113200 g
Montagetiefe (min.)
242 mm
Montagetiefe (max.)
838 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,39*
€ 1.417,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,12*
€ 1.409,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,69*
€ 1.370,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,28*
€ 1.337,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,50*
€ 1.288,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SUA5000RMI5U
ab € 3.824,68*
Zubehör
APC
SMX2200R2HVNC
ab € 2.568,60*
Zubehör
APC
SMX2200HV
ab € 1.449,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.