Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240V, mit Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240V, mit Netzwerkkarte Bild 1
APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240V, mit Netzwerkkarte Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX2200R2HVNC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX2200R2HVNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240V, mit Netzwerkkarte

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.
Beinhaltet:CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 1.98 KWatt / 2.2 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 1.98 KWatt / 2.2 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 208V , 230V
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60Hz +/- 3 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Topologie: Line-Interactive
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (1) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
      • (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz): (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
    • Transfer Time: 6ms typical:10ms maximum
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 208V , 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
    • Andere Eingangsspannungen: 220, 240
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 3Stunde(n)
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 42493
    • Battery Volt Amp Stunde Kapazität: 702
    • Zusätzliche Möglichkeiten für: APC-Smart-UPS-X-2200-VA-Rack-Tower-LCD-200-240V-mit-Netzwerkkarte
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
    • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9631
    • Steuerkonsole: LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige, Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 645 Joule
    • Filtern: Full time multi-pole noise filtering:5% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 85mm , 8.5cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 667mm , 66.7cm
    • Rack-Höhe: 2U
    • Nettogewicht: 37.24kg
    • Versandgewicht: 45.26kg
    • Höhe für Versand: 243mm , 24.3cm
    • Breite für Versand: 596mm , 59.6cm
    • Tiefe für Versand: 869mm , 86.9cm
    • Farbe: Black
    • # of Layers per Pallet: 4.0
    • # of Units per Layer per Pallet: 2.0
    • Pallet Weight: 855.12Pfund (lbs.)
    • Anzahl Palletten: 8.0
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 55.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 150.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, Querschnitt, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Teil 15 Klasse A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
    • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Batterie-Richtlinie: Konform
    • Hinweise zu Batterien: ts_Battery_Notes
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.615,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.778,09*
€ 3.305,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,37*
€ 3.280,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.681,37*
€ 3.190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.637,13*
€ 3.138,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,33*
€ 3.112,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WRMS1YR1N-01
ab € 273,12*
Zubehör
APC
WRMS1YR25N-01
ab € 3.037,05*
Zubehör
APC
WEXTWAR1YR-SP-04
ab € 145,71*
Zubehör
APC
WRMS2YR1N-01
ab € 363,38*
Zubehör
APC
WRMS2YR25N-01
ab € 5.750,64*
Zubehör
APC
AP9625
ab € 186,58*
Zubehör
APC
NBAC0302
ab € 105,35*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UNC
ab € 1.793,56*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2U
ab € 1.504,30*
Zubehör
APC
SUA5000RMI5U
ab € 3.813,99*
Zubehör
APC
SURT1000RMXLI
ab € 1.067,68*
Zubehör
APC
SURTRK
ab € 209,17*
Zubehör
APC
SC450RMI1U
ab € 281,27*
Zubehör
APC
SYA8K16RMI
ab € 10.974,00*
Zubehör
APC
SYA8K8RMI
ab € 10.974,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.