Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Noctua NH-U12S redux Prozessor Kühler 12 cm Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91314386
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U12S REDUX
EAN/GTIN:
     9010018000207
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
755 g
Design
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Maximaler Luftstrom
120.2 cfm
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
25.1 dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.