Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL36X Fan Kit Computergehäuse Ventilator Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL36X Fan Kit Computergehäuse Ventilator Blau, Schwarz
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL36X Fan Kit Computergehäuse Ventilator Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91289914
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P26477-B21
EAN/GTIN:
     190017481661
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
104.9 mm
Gewicht
2450 g
Design
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.