Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30-R6200 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30-R6200 Farbband Schwarz
Brady B30-R6200 Farbband Schwarz
Brady B30-R6200 Farbband Schwarz
Brady B30-R6200 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89993546
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30-R6200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
farbband für etikettendrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
BBP®30 Sign and Label Printer, BBP®31 Sign and Label Printer, BBP®33 Label Printer, BBP®35 Multicolor Label Printer, BBP®37 Multicolor & Cut Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer, BradyPrinter S3000 Sign & Label Printer, BradyPrinter S3100 Sign & Label Printer
Farbe
Ja
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Brady
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
60 m
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.