Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-3007M12S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-3007M12S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Titan TFD-3007M12S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Titan TFD-3007M12S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Titan TFD-3007M12S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8984064
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-3007M12S
EAN/GTIN:
     4260120530191
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • 12V 3pol. Mainboardanschluss, mit Tachosignal. - Gleitlager Lüfter. - Stromaufnahme: 0.08A. - Leistungsaufnahme: 0.96W. - Geräuschentwicklung: <28dB(A). - Maximaler Luftstrom: 2.56cfm. - 8000U/min. - Außenmaße LxBxH mm: 30x30x7. - Lebenszeit: ca. 25000 Stunden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
7 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Maximaler Luftstrom
2.56 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.