Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXA30P2VM12 Näherungssensor 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXA30P2VM12 Näherungssensor 1 Stück(e)
Schneider Electric XXA30P2VM12 Näherungssensor 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89679961
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXA30P2VM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
74.7 mm
Breite
30 mm
Tiefe
129.6 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Erfassungsabstandsreichweite
2000 mm
Betriebsbereich
155 - 2000 mm
Gewindegröße
M30
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.