Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89650669
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00248A
EAN/GTIN:
     4895213703291
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die F12 Gehäuselüfter sind besonders leise und kostengünstige Lösungen mit effizienter Kühlleistung. Das patentierte geräuscharme Lüfterrad maximiert das Lufstromvolumen um optimale Leistung bei relativ geringer Lüfterdrehzahl zu liefern.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
2.7 V
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
107 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
642 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1350 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
53 cfm
Luftstrom
90.1 m³/h
Minimum Luftdruck
1 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: arctic gehäuselüfter, gehäuselüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.