Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB Value Pack
Artikel-Nr.:
     1817-155965
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00232A
EAN/GTIN:
     4895213703246
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
131 g
Kabellänge
0.48 m
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
560 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Maximaler Luftstrom
48.8 cfm
Luftstrom
82.91 m³/h
Maximum Luftdruck
1.85 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
29
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,20*
€ 36,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,62*
€ 36,99*
3 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 27,52*
€ 37,13*
3 Tage
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,17*
€ 37,97*
11 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,63*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.