Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
wolfcraft GmbH 4281000 Messerscheide/-hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89637774
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4281000
EAN/GTIN:
     4006885428102
Suchbegriffe:
Messeretui
Messertasche
messeretui
In dieser hochwertigen Messertasche aus Nylon können Sie Ihr Freizeit- oder Heimwerkermesser sicher und griffbereit am Gürtel tragen. Sie ist für viele Messergrößen geeignet und bietet mit ihrer Kunststoffverstärkung und zusätzlichen Nietung beste Stabilität und Durchstoßschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Scheide
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Anzahl von Fächern
1
Gurtschlaufe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.