Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F12 PWM PST 120 mm PWM PST Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89461812
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00200A
EAN/GTIN:
     4895213702966
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
arctic gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die F12 PWM PST Gehäuselüfter haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Kontrahenten zu übertreffen in Bezug auf Kühlleistung und Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
109 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
230 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1350 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
53 cfm
Luftstrom
90.1 m³/h
Maximum Luftdruck
1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.