Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker XE1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker XE1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Noiseblocker XE1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Noiseblocker XE1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Noiseblocker XE1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8944071
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     XE1
EAN/GTIN:
     4250051901405
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst! - Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor - Extra langes Anschlusskabel - Inkl. 4 Original NB-Slics zur schwingungsfreien werkzeuglosen Montage - Extrem niedrige Startspannung ! - Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.84 W
Spannung
4 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92 mm
Gewicht
86 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE, RoHS.
Sonstige Funktionen
Lüfterleistung
29 cfm
Abmessungen (BxTxH)
92 x 25 x 92 mm
Stecker
3-pin
Drehgeschwindigkeit
1500 RPM
Luftstrom
50 m3/h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.