Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT SBC-FAN-303010 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 3 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT SBC-FAN-303010 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 3 cm Schwarz
Joy-iT SBC-FAN-303010 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 3 cm Schwarz
Joy-iT SBC-FAN-303010 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 3 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89303044
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-FAN-303010
EAN/GTIN:
     4250236817194
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 5v
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Nennstrom
0.007 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
30 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7500 RPM
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, gehäuselüfter 1cm, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.