Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 642 71,4 cm (28.1 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 642 71,4 cm (28.1 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Dataflex 642 71,4 cm (28.1 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Dataflex 642 71,4 cm (28.1 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Dataflex 642 71,4 cm (28.1 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88922043
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.643
EAN/GTIN:
     805410526436
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Dual-Monitorarm ist robust, praktisch und benutzerfreundlich in einem. Der Klemmhebel erlaubt Ihnen, die Höhe Ihres Monitors mit größter Leichtigkeit einzustellen. Mit Kabelmanagement an Crossbar und Säule bietet dieses Produkt eine praktische und nutzerfreundliche Lösung für eine ausgezeichnete und bezahlbare Dual-Monitor-Installation.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
28.1 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 295 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
4500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.