Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 852 Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 852 Silber Tisch/Bank
Dataflex 852 Silber Tisch/Bank
Dataflex 852 Silber Tisch/Bank
Dataflex 852 Silber Tisch/Bank
Dataflex 852 Silber Tisch/Bank
Dataflex 852 Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88922029
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.852
EAN/GTIN:
     805410528522
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Monitorarm ermöglicht eine Vielfalt an Höheneinstellungen und flache Positionierung Ihres Monitors auf Ihrem Schreibtisch. Besonders für Touchscreen-Monitore, zur Bearbeitung von elektronischer Dateien und für Benutzer mit Gleitsichtbrillen kann dies eine wichtige Funktion sein. Ohne Kraftaufwand lässt sich der Monitor fließend nach oben/unten ziehen und in jeden gewünschten Winkel bewegen. Darüber hinaus lässt sich dieser Arm auch auf mehrere Monitore erweitern.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
6100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.