Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12209-442-01011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12209-442-01011
MASCOT 12209-442-01011
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88782641
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074438099
EAN/GTIN:
     5711074438099
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot kornblau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Laufbahnjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Royal/Dark Navy
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Anlass
Draußen
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
4 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
65% polyester/35% cotton
Stoffgewicht
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 55,88*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,48*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,34*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,41*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.