Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-609149
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12209-442-01011
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot kornblau
MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, schwarzblau/kornblau, Mischgewebe, Größe S

MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, Serie UNIQUE, gemäß EN ISO 15797, mit Stehkragen, Reißverschluss und Wetterschutzleiste, dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, verlängerter Rücken, Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung, viele geräumige Taschen, diskrete Reflexeffekte, Farbe: schwarzblau/kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Größe: S
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, UNIQUE, Schutzausrüstungen, Pilotjacken, Berufskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5711074438099
ab € 23,85*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 55,95*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,58*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,33*
Sonstiges
Mascot
12209-442-01011
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.