Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51625-949-17 T-Shirt Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51625-949-17 T-Shirt Polyester
MASCOT 51625-949-17 T-Shirt Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88773595
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074511259
EAN/GTIN:
     5711074511259
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
140 g/m²
Feuchtigkeitstransportierender Stoff
Ja
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
3XL
Anlass
Draußen
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.