Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Black 12cm case fan Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Black 12cm case fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Akasa Black 12cm case fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-882597
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-174BKT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Produktlebensdauer
50000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.