Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21986957
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWM1742S
EAN/GTIN:
     0037332183569
Mit der VESA-kompatiblen schwenk- und neigbaren Wandhalterung DWM1742S können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie eignet sich ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants und ist für die meisten Flachbildschirme von 17 bis 42 Zoll geeignet.

Der vollbewegliche Schwenkarm kann unabhängig in Bezug auf Winkel und Höhe eingestellt werden, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Displays zu bieten, um es an Ihre Umgebung und Ihr Komfortniveau anzupassen. Eine 180°-Schwenk-, und -15° bis + 15°-Neigungsfunktion sowie die Möglichkeit zur Einstellung der Bildschirmebene von -4° bis + 4° minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln.

Haltbarer Ganzmetallrahmen mit weicher, gummiartiger Oberfläche trägt bis zu 19,9 kg. Wird komplett montiert geliefert und kann mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial schnell an der Wand montiert werden. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm und 200 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
518.2 mm
Höhe des Versandkartons
386.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183566
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
580.9 mm
Tiefe
229.9 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
3360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497.8 mm
Verpackungstiefe
398.8 mm
Verpackungshöhe
91.4 mm
Paketgewicht
4720 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
19.97 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,31*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,76*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 120,89*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,70*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 81,92*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,30*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,93*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,03*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 122,20*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,54*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,62*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,61*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,02*
Zubehör
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,99*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.