Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BSP-1D600-110 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BSP-1D600-110 Farbband Schwarz
Brother BSP-1D600-110 Farbband Schwarz
Brother BSP-1D600-110 Farbband Schwarz
Brother BSP-1D600-110 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87960250
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BSP-1D600-110
EAN/GTIN:
     5014047600586
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Dieses hochkapazitätsstarke Premium Wachs/Harz Farbband wurde entwickelt, um Ihre professionellen Etikettendruckanforderungen zu erfüllen.
Für den Einsatz in Transport, Logistik und Fertigung können Sie diese 110 mm breiten Bänder für den Barcodedruck und eine Vielzahl anderer Anwendungen verwenden.
Wachs/Harz-Thermotransferbänder sind das Beste von beidem, da sie die Kosteneffizienz von Wachsbändern mit der Haltbarkeit von Harzetiketten kombinieren. Die Premium Wachs/Harz Bänder BSP-1D600-110 werden in Verbindung mit kompatiblen Etikettenrollen in Ihrem industriellen Etikettendrucker verwendet. Wachs/Harz Bänder eignen sich am besten für beschichtete Papieretiketten.
Bitte beachten Sie: Dieses Farbband kann nicht einzeln, sondern nur in einer Menge von je 6 Stück bestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Kompatibilität
TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
600 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.