Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Xilence Performance C XC229 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87920257
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     M403PRO.W.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953502859
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der kompakte M403PRO.W.ARGB Turm-Kühler ist der neue Multi-Sockel Kühler aus der Performance C Serie. Er verfügt über drei extrem leistungsfähige Heatpipes, welche 150W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern-Prozessoren prädestinieren. Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig. Der Multi-Sockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühler und dem PWM geregelten 120mm Lüfter je ein Haltemodul für die Sockel LGA 1150/1155/1156/2011/2066/1200 und AMD/AM4/FM2+/FM1/ FM2/AM2/AM2+/AM3, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.36 m
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Grundkörper Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Lamellen
40
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
3
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.2 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.6 dB
Maximaler Luftstrom
61.5 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.