Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 PWM 140 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87794309
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00222A
EAN/GTIN:
     4895213703093
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der P14 PWM verfügt über ein komplett neu entwickeltes Lüfterdesign und ist optimiert für einen hohen statischen Druck. Das prädestiniert ihn für die Nutzung auf Kühlkörpern und bei höherem Luftwiderstand.Der breite Drehzahlbereich von 200 bis 1700 U/min kann stufenlos über PWM reguliert werden.Durch den neu entwickelten Motor mit optimierter Effizienz und daher niedrigerer Spulentemperatur wird die Lebensdauer des P14 PWM erhöht und die Herstellergarantie auf 10 Jahre verlängert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Spannung
12 V
Startspannung
3.9 V
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
194 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
234 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
72.8 cfm
Luftstrom
123.76 m³/h
Maximum Luftdruck
2.4 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: arctic gehäuselüfter, gehäuselüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.