Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
ARCTIC P12 Slim PWM PST 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck mit integriertem Y-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87793201
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00187A
EAN/GTIN:
     4895213703130
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
4 V
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
85 g
Kabellänge
0.48 m
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
110 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2100 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
41.1 cfm
Luftstrom
71.53 m³/h
Maximum Luftdruck
1.45 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.