Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic GW-HS7500 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic GW-HS7500 Gateway/Controller
Datalogic GW-HS7500 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87235940
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GW-HS7500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
42.5 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Produkte
HandScanner
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
HS7500SR
ab € 479,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.