Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075504707 LED Strip Universalstreifenleuchte 19 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075504707 LED Strip Universalstreifenleuchte 19 W 3000 mm
LEDVANCE 4058075504707 LED Strip Universalstreifenleuchte 19 W 3000 mm
LEDVANCE 4058075504707 LED Strip Universalstreifenleuchte 19 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87101869
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075504707
EAN/GTIN:
     4058075504707
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
13.5 mm
Dicke
6.7 mm
Gewicht
435 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
652 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Beschichtungsmaterial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
53 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.