Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075504721 LED Strip Universalstreifenleuchte 29 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075504721 LED Strip Universalstreifenleuchte 29 W 5000 mm
LEDVANCE 4058075504721 LED Strip Universalstreifenleuchte 29 W 5000 mm
LEDVANCE 4058075504721 LED Strip Universalstreifenleuchte 29 W 5000 mm
LEDVANCE 4058075504721 LED Strip Universalstreifenleuchte 29 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87101629
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075504721
EAN/GTIN:
     4058075504721
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
13.5 mm
Dicke
6.7 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
299 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
982 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
1700 lm
Beleuchtungseffizienz
59 lm/W
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.