Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 20677 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 20677 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m
Navilock 20677 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m
Navilock 20677 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m
Navilock 20677 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015838
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     20677
EAN/GTIN:
     4043619206773
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 2 m lange Stahlkabel mit 4-stelligem Zahlenschloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Austauschbare Schliesszylinder Die Besonderheit dieses Sicherungskabels sind die drei mitgelieferten Verriegelungsköpfe. Diese können durch einfaches Aufstecken ausgewechselt werden und sind je nach Bedarf austauschbar. So können mit diesem Sicherungskabel die drei gängigsten Schlossvarianten Kensington Slot (3 x 7 mm), Noble Wedge Slot (3,2 x 4,5 mm) sowie Nano Slot (2,5 x 6 mm) gesichert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beste Verwendung
Notebook
Schloss Art
Zahlenschloss
Material
Stahl
Beschichten
Kunststoff
Anzahl der Sicherheitsschlitzanker
3 Stück(e)
Sicherheitsschlitzanker-Typ
Nano, Keilförmig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.