Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86748 Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86748 Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 86748 Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 86748 Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 86748 Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015086
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86748
EAN/GTIN:
     4043619867486
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses DVI zu VGA Kabel von Delock unterstützt den Transfer von analogen Videosignalen und dient dem Anschluss eines VGA Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.