Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner L00889W0028 Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Schwarz, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Telegärtner L00889W0028 Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Schwarz, Grün
Telegärtner L00889W0028 Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86555067
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00889W0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,7425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,21008*
€ 72,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,07004*
€ 72,67335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,16008*
€ 68,0205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,29008*
€ 63,4152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,01008*
€ 60,702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.