Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron N2 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynatron N2 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer 1 Stück(e)
Dynatron N2 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer 1 Stück(e)
Dynatron N2 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer 1 Stück(e)
Dynatron N2 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer 1 Stück(e)
Dynatron N2 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     173-4512199
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     N2
EAN/GTIN:
     859300007529
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Chipkühler
Kühlkörper
Passivkühler
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
460 g
Lamellenstärke
0.4 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Kupfer
Material
Aluminium, Kupfer
Grundkörper Material
Aluminium
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 4189, Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,85*
€ 58,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,53*
€ 67,02*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 105,12*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.