| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-86476449 Herst.-Nr.: 01191 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Normen In Anlehnung an ASME B18.3. Anwendung Für gängige Zoll-Schrauben. Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 116 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 45 mm | | Schlüsselgewicht | 88 g | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Imperial | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Beschichten | Nickel | | Sechskantschlüsselgrößen (imperial) | 3/8 Zoll | | Gehärteter Stahl | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), wiha din 911, din 911 |
| | |
| |