Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
be quiet! Shadow Rock 3 White Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86365555
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK005
EAN/GTIN:
     4260052188309
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.4 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Thermal Design Power (TDP)
190 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
710 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.22 m
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1180 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Anzahl der Lamellen
30
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
335 mm
Versandkartonslänge
451 mm
Versandkartonshöhe
420 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
15000 g
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
130 x 96 x 163 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
11.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.4 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.