Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86218802
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNR-064G-GN3IN
EAN/GTIN:
     619659185282
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC/SDXC Karten

Speichern Sie mit SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten viele Fotos und Full HD-Videos – und übertragen Sie sie schnell auf Ihren Computer. Diese Speicherkarten sind ideal für digitale Kompaktkameras und Camcorder im mittleren Preissegment, außerdem bieten sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s. Sie sind doppelt so schnell wie normale SDHC-Karten und ermöglichen das Aufnehmen von Bildern und schnelles Übertragen der Dateien. SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 128GB Speicherkapazität und sind beständig gegen Wasser, extreme Temperaturen, Röntgenstrahlen und Erschütterungen. Auf einem Etikett können Sie vermerken, was auf der Karte gespeichert ist.

Hervorragend geeignet für Full HD-Videoaufnahmen

SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten verfügen über eine Class 10-Geschwindigkeitsbewertung4 für Full HD-Videoaufnahmen (1080p). Verlassen Sie sich auf exzellente Leistung – egal, ob Sie ein Familientreffen, eine Sportveranstaltung oder eine Schulaufführung filmen.

Bis zu 128GB Speicherkapazität

Die SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten sind in Speicherkapazitäten von bis zu 128GB erhältlich, sodass Sie jede Menge Fotos und Videos aufnehmen können, bevor Sie die Karte wechseln oder Dateien auf Ihren Computer übertragen müssen.

Widerstandsfähiges Design, auch geeignet für extreme Bedingungen

SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I-Speicherkarten sind stoßsicher, temperatursicher, wasserfest, röntgensicher. Stürzen Sie sich in Abenteuer, ohne sich Gedanken um die Haltbarkeit Ihrer Speicherkarte machen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.28 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-128G-GN3IN
ab € 14,04*
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-256G-GN3IN
ab € 26,40*
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-032G-GN3IN
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.