Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/s UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/s UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/s UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/s UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/s UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86218790
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNR-032G-GN3IN
EAN/GTIN:
     619659185275
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
4.9 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
9.07 g
Merkmale
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-128G-GN3IN
ab € 14,11*
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-256G-GN3IN
ab € 26,47*
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-064G-GN3IN
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.