Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz
Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz
Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz
Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz
Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz
Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86209893
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ETS-F40-FS
EAN/GTIN:
     4713157725172
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
750 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25.5 x 140 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Mindestluftstrom
18.11 cfm
Maximaler Luftstrom
74.33 cfm
Luftstrom
126.21 m³/h
Minimum Luftdruck
0.13 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.17 mmH2O
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.