Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFENTHAL 652K0008 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAFENTHAL 652K0008 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
GRAFENTHAL 652K0008 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
GRAFENTHAL 652K0008 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85998147
Hersteller:
     GRAFENTHAL
Herst.-Nr.:
     652K0008
EAN/GTIN:
     4058154427620
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Mit GRAFENTHAL Serverspeicher Upgrades optimieren Sie die Systemleistung Ihrer Serversysteme kosteneffizient und zu 100% zuverlässig.

Durch den Einsatz von geprüften Marken-Modulen mit identischen technischen Spezifikationen der Server-Hersteller, gehen Sie keinen Kompromiss in Bezug auf Qualität und Kompatibilität ein. Lediglich die Investition fällt für Sie geringer aus. Sie erhalten bei gleicher Investition mehr Serverspeicher und somit eine bessere Performance.

Wie Sie sich auch entscheiden: Der Kauf von GRAFENTHAL Server-Upgrades ist eine clevere Lösung für Ihr Budget und Ihre Server-Infrastruktur.
Eine Mischbestückung mit den vorhandenen Original-Modulen ist bei gleichen Spezifikationen bedenkenlos möglich.

Das GRAFENTHAL Serverspeicher-Portfolio umfasst Upgrades für die neusten Servergenerationen der marktführenden Hersteller HPE, Lenovo und Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
ProLiant Gen10
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,96*
€ 611,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.