Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma GrandCHEF 4,5 l Rund Edelstahl Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma GrandCHEF 4,5 l Rund Edelstahl Auflaufform
Tescoma GrandCHEF 4,5 l Rund Edelstahl Auflaufform
Tescoma GrandCHEF 4,5 l Rund Edelstahl Auflaufform
Tescoma GrandCHEF 4,5 l Rund Edelstahl Auflaufform
Tescoma GrandCHEF 4,5 l Rund Edelstahl Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85987898
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     606874
EAN/GTIN:
     8595028491081
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
4.5 l
Breite
335 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Typ
Auflaufform
Form
Rund
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Produktfarbe
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.