| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85967217 Herst.-Nr.: 320929 EAN/GTIN: 7640182389550 |
| |
|
| | |
| Peach Spar Pack Plus Tintenpatronen kompatibel zu Epson No. 266/267 Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. - 2.00 x Peach Tintenpatrone schwarz kompatibel zu No. 266, T2661 (320926) - 1.00 x Peach Tintenpatrone color kompatibel zu No. 267, T2670 (320927) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | WorkForce WF-100 W, WorkForce WF-110 W | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 7.6 ml | | Volumen Farbtinte | 8.6 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 250 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 210 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | T2661, T2670 | | OEM-Code | 266, 267 | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |