Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 989-000982 Kabeladapter USB C USB A Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 989-000982 Kabeladapter USB C USB A Graphit
Logitech 989-000982 Kabeladapter USB C USB A Graphit
Logitech 989-000982 Kabeladapter USB C USB A Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85894437
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-000982
EAN/GTIN:
     0097855163028
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Graphit
Kompatible Produkte
Zone Wired UC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
239 mm
Höhe des Versandkartons
127 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
10.1 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.4 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
21.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,54*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,57*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 39,12*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 65,64*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,99*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,06*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,59*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,37*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.