| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85893747 Herst.-Nr.: C13T07U140 EAN/GTIN: 8715946689562 |
| |
|
| | |
| Niedrigere Druckkosten dank einzelnen Tintenpatronen Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da es sich um separate Einzelpatronen handelt, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Geld. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß1 und 1.900 in Farbe1. Entdecken Sie die Serie Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Epson-Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson-Originaltinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-4745DTWF | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 41.2 ml | | Volumen Farbtinte | 38.1 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2900 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 98 mm | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 102 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8715946693804 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, toner espon black, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |