Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 120270AAHCE-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GP Batteries 120270AAHCE-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 120270AAHCE-C4 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     615-A691742
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     120270AAHCE-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der absolute Spitzenreiter unter den GP Hochleistungs-Akkus. Mit diesem Akku kann man unglaublich viele Fotos machen. ‘ Der leistungsstärkste aufladbare AA-Akku der ReCyko+-Serie von GP wird allenthalben begeistert aufgenommen. Er eignet sich mit seiner Leistung von 2600 mAh hervorragend für leistungshungrige Geräte wie Fotokameras und Blitzgeräte. Kein Wunder also, dass der ReCyko sich bei vielen Fotografen großer Beliebtheit erfreut. Er verleiht nicht nur Foto- und Videokameras, sondern auch schnurlosen Telefonen, Spielkonsolen, Spielzeug und Taschenlampen eine lange Lebensdauer. Dieser vielseitige Akku funktioniert nicht nur in ‚Stromfressern‘, sondern auch in LED-Beleuchtung, Fernbedienungen, drahtlosen Tastaturen, PC-Mäusen sowie Rauch- und Bewegungsmeldern hervorragend. Die Akkus sind nach der Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzbereit. Die Verpackung enthält vier mit Nickel-Metallhydrid (NiMH) Penlite-Akkus (AA).
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,57*
3 Tage
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 18,59*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,28*
€ 18,79*
4 Tage
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,30*
€ 22,73*
2 Tage
48
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 25,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.