Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPRCK260AA806C4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2600 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281407-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK260AA806C4
EAN/GTIN:
     4891199199806
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP Batteries GPRCK260AA806C4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2600 mAh 1.2 V 4 St.

GP ReCyko+ Mignon-Akku 2600 mAh

Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Nach 1 Jahr Lagerung noch 80 % Kapazität vorhanden

Manche Geräte fressen so viel Strom, dass Batterien mit einer kurzen Lebensdauer nutzlos sind. GP hat deshalb einen äußerst leistungsstarken, aufladbaren Akku entwickelt, der alle Erwartungen übertrifft. Der ReCyko mit 2600 mAh ist der ideale Kraftprotz für Digitalkameras, diverse Audiogeräte, PDAs, Blitzgeräte, elektrische Zahnbürsten, Spielzeug und andere moderne ‚Stromfresser‘. Diese Akkus beheben das Stromversorgungsproblem im Handumdrehen. Sie eignen sich außerdem auch hervorragend für Rauch- und Bewegungsmelder, Taschenlampen, Spielkonsolen sowie drahtlose Tastaturen und PC-Mäuse. Sie sind vorgeladen und sofort nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit. Diese Akkus bleiben besonders lange aufgeladen, auch wenn sie nicht benutzt werden, und verfügen nach zwölf Monaten immer noch über mindestens 70% ihrer Kapazität. Da GP von der Qualität seiner Akkus überzeugt ist, garantieren wir eine Lebensdauer von sechs Jahren oder 300 Ladevorgängen. Und wie können Sie Ihre Akkus problemlos, schnell und mit einem überlegenen Resultat aufladen? Vorzugsweise mit einem GP ReCyko-Ladegerät. Dass aufladbare Batterien sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel schonen, ist zudem mittlerweile allgemein bekannt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2600 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
GPRCK260AA806C4
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Paket
€ 5,99*
ab € 12,92*
€ 18,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 18,51*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,26*
€ 18,89*
5 Tage
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,23*
€ 22,67*
Lager 102
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 25,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.