Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K10309OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K10309OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Armor K10309OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85723823
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K10309OW
EAN/GTIN:
     3112539821555
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
druckerpatrone für hewlett-packard
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DeskJet D 4200 Series, 4260, 4300 Series, 4360, 4368, OfficeJet J 5725, 5730, 5735, 5740, 5742, 5750, 5780, 5783, 5785, 6400 Series, 6405, 6410, 6413, 6415, 6424, 6450, 6480, 6488, PhotoSmart C 4200 Series, 4225, 4270, 4280, 4283, 4300 Series, 4324, 4340, 4345, 4380, 4384, 4385, 4390, 4400 Series, 4410, 4424, 4435, 4440, 4450, 4470, 4472, 4475, 4480, 4483, 4485, 4486, 4488, 4494, 4500 Series, 4524, 4540, 4550, 4570, 4572, 4575, 4580, 4583, 4585, 4588, 4599, 5200 Series, 5240, 5250, 5270, 5275, 5280, 5283, 5288, 5290, 5580, PhotoSmart D 5300 Series, 5345, 5355, 5360, 5363, 5368
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
36 ml
Volumen Farbtinte
22 ml
OEM-Code
HP 350XL, 351XL
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.